※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン ウォールナ オーバルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27841529 品番 WD-16-LBR
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質メラミン樹脂 種別ライトブラウン 16cm 形状丸皿 寸法(mm)160×130 高さ(mm)25 耐熱温度(℃)130 EBM品番2336910

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする