※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン もてなし鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27843184 品番 MDM-2
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質メラミン 種別ブラック 中 形状楕円皿 寸法(mm)321×136 サイズ 高さ(mm)44 耐熱温度(℃)120 EBM品番2043830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする