※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン スパイラルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27843245 品番 BY-954
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質メラミン 種別ブラック 19cm 形状丸皿 直径(Φmm)189 高さ(mm)37 耐熱温度(℃)120 EBM品番2044010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする