EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱ABS 内外乱引汁椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27846569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS
種別
小 新溜内朱
容量(mL)
230
外寸法(Φ×Hmm)
99×71
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
326470