※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン子供食器 こぐまちゃん 丸深皿 14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27847637 品番D52 KO
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
容量(mL)285 直径(Φmm)142 高さ(mm)33 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30 アズワン品番64-7766-81 EBM品番1444940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする