※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン子供食器 こぐまちゃん 中食器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27847664
品番
J1 KO
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
容量(mL)
430
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
51
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7778-27
EBM品番
1444960