※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 角二ツ仕切皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27847813
品番
J31HI
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
小
形状
角皿
寸法(mm)
170×107
色
アイボリー
高さ(mm)
32
アズワン品番
64-7779-44
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3952800