※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の オーブンウェア
鉄製 グラタン皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27853438
品番
M20-728
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
種別
大
高さ(mm)
32
質量(g)
605
外形寸法(mm)
222×180
板厚(mm)
2.3
EBM品番
6182460