※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の オーブンウェア
鉄製グラタン皿 波
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27853517
品番
M20-729
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
種別
大
高さ(mm)
32
質量(g)
610
外形寸法(mm)
222×180
板厚(mm)
2.3
EBM品番
6182470