※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の 懐紙・敷紙
OP金銀グルメぼうし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27856423
品番
RB-K1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
湯煎豆腐用や紙鍋の蓋、お刺身等の乾燥防止、お料理の演出等にご使用いただけます。
サイズは直径140〜160までの3段階に変えることができます。
材質
OP、和紙
用途
豆腐作りに最適です。
種別
白色
色
白
寸法(Φmm)
140〜160
EBM品番
8477400