※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
KK 18-8 無地 幼児スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27863484
品番
#4400
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
介護者用に柄を長くしてあります。
高齢者・幼児用に先を小さめにしてあります。
食器の種類
子供用食器
幅(mm)
(皿)25
全長(mm)
122
質量(g)
16
種類
全長122
EBM品番
8340900