DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27866871
品番
FXDRGB-LED80M-X1-A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキシブル
ディフューズ
トップビュー
最小曲げ半径500mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
長さ(mm)
80
質量(kg)
0.02
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
DMX
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内