DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
42
注文コード
27868210
品番
MU-LED42N-MG-U1
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統3000mm以内)
長さ(mm)
42
サイズ
全45サイズ(特寸37種類)
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
5000
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統3000mm以内