LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)108 注文コード27868325 品番MU-LED108N-MG-U1
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は長さなど270種類から選べます 他の種類を見る

全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統3000mm以内)

長さ(mm)108 サイズ全45サイズ(特寸37種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度5000 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統3000mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする