※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ダストカート
BM ダストカー 袋付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
236
色
黄
注文コード
27874553
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質
本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
容量(L)
236
色
黄
質量(kg)
9.3
サイズ
大
積載荷重(kg)
250
キャスター
オレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(袋)約590×590×680
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
664×646×H915
EBM品番
4353040