※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱調理フィルム 厚口

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 27883949 品番 HRF-420
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質PET(ポリエチレンテレフタート) 寸法(mm)420角 厚さ(μm)25 耐熱性-40℃〜220℃までの直火以外 EBM品番4432830

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27883958
2024-04-11
用途:
機器の雨養生用に使用
株式会社共和電業 様 (製造業)

用途外使用ですが、鋼材表面に設置した高さ2cm程度の機器の雨養生用として使用しました。計器全体をフィルムで覆い、養生テープで4面を目張りして設置しました。風雨の強い悪天候が2回ありましたが、フィルムが破れる事は無く機器を保護してくれて、大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする