PE-2250 PEラップ 22X50M 武田コーポレーション 27915747

PEラップ 22X50M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27915747 品番PE-2250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子レンジ・冷凍庫にも対応している無添加ポリエチレンの安心素材

幅(cm)22 材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 長さ(m)50 用途食品の保存に 質量(g)130 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする