138L 2ドア冷凍冷蔵庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27916415 品番JR138ML01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。

付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5〜35℃、周辺湿度:20〜80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27916415 JR138ML01WH 72096520 MR130ML01WH 130L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN 130L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
熱中症対策の一環
製造業

現場に冷蔵庫を置いてます。
やはり直冷式なので霜はつきやすいですが思ったほどでした。
見た目も高級感があるので大事にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする