138L 2ドア冷凍冷蔵庫

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27916440 品番JR138ML01GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。

付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5〜35℃、周辺湿度:20〜80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
熱中症対策の一環
製造業

現場に冷蔵庫を置いてます。
やはり直冷式なので霜はつきやすいですが思ったほどでした。
見た目も高級感があるので大事にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする