曜日別特売
JRP45HS01BK 47L冷蔵庫(ペルチェ式) MAXZEN 27916598

47L冷蔵庫(ペルチェ式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード27916598品番JRP45HS01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

★ 静音・低振動のペルチェ式
運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ
★ 使いやすいサイズ感
コンパクトな見た目でもしっかり入る45L
製氷室がついていないので広々使えます。
★ 整理しやすいドアポケット
2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。
★ 取り外せる仕切り棚
入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。
★ 温度調節ダイヤル
庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。
温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。
0でスイッチが切れます。
★ 耐熱仕様の天面
冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます
★ 調節脚
本体は水平になるよう高さを調節できます。
★ 庫内灯
ドアを開けると自動でライトが点灯
庫内が明るくなり食品が見やすくなります

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする