エルボ 角型

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27920236 品番 -
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

同径のミニチュアエルボ継手です。

使用流体圧縮空気 形状エルボ 角型 材質(本体)真鍮 管接続口径Rc1/8・R1/8 ねじの種類R/Rc 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 用途R、Rcねじ配管全般に最適。
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

エルボ 角型.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

エア配管を改修するのに使用しました。非常に安いですがつくりは良いです。

2025-08-20
用途:
自社
テップス 木更津 様

他国産販売メーカー品と何ら変わらず安くて良いです

精度も悪く無く助かります。

2025-01-19
用途:
エアコンプレッサーのメンテナンスに使用
マツシタクリーンサービス 様

コンプレッサー底のドレンコックを外し、このエルボで向きを変えて水平方向で操作できるように変えました。同じモノタロウブランドのニップルで延長してドレンコックをボールバルブに変えて楽に操作できるようになり、エアー漏れもなく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
27920245
2025-06-24
用途:
エアーツールの配管

リピートになります。以前もコスパが良いと思い購入しましたが、その時の満足からリピートしました。

対象商品:
27920236
2024-03-19
用途:
負圧計の接続

負圧計の接続に使用しました。90°の角度をつけるとき厚みが出ない物を探していてたどり着きました。他のメーカーも同種の商品がありますが、接続に全く問題もなく安かったので満足しています。

対象商品:
27920236
2024-02-19
用途:
模型製作のエアーブラシ補器の為。
電気・ガス・熱供給・水道業

レギュレターのエアーゲージを視認し易い角度にする為に購入しました、安価でしたが加工精度良くシールテープの喰い付きも良くネジ部のテーパー加工も綺麗な為、手で仮締めしただけで0.8メガパスカルの圧力空気が漏れません、ストLよりも遥かにコンパクトなので補器廻りがスッキリと改良出来て感謝しています。

対象商品:
27920236
2024-02-27
用途:
エアーコンプレッサー水抜き様継手

特に不具合無く使用できています。
エアー漏れ無し、シールテープ巻いてるから漏れないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
27920245
2023-02-03
用途:
剪定作業,エアーハサミ
出口梅園 様 (製造業)

エアー高枝ハサミのカプラー接続かなぐ取付に使っています。しっかりした作りで、いつも使っていますが、何のトラブルも有りません。お得な価格です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする