DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の トラック電装
DJ(ドライブジョイ)の トラック用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
ハロゲンバルブ 24V H3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949872
品番
V9119-2018
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
口金
PK22s
ガラス球形式
T12
タイプ
H3
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
70