DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の トラック電装
DJ(ドライブジョイ)の トラック用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H4、H4u(24V対応)
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27949915
品番
V9119-2021
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T15