DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
軒下チェーンLEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27967436
品番
CHC-LED100H22F-WP-R1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
長さ(mm)
100
質量(kg)
0.02
電源
要(別置・別売)
品種
軒下用チェーンLEDモジュール
色温度
2200
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2500mm以内