SYJ3423-RLO-M3 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 27974371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC3リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード27974371品番SYJ3423-RLO-M3
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC3ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする