画像準備中

ページサニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) J15-75A(淡彩色) 色(マンセル値)5YR7.5/0.5 注文コード28144193 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は色・内容量など927種類から選べます 他の種類を見る

特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。

用途
やにやしみ止め効果が必要な内壁部分
耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分
防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)
J15-75A(淡彩色) 特性耐湿性、防かび性 適合各種ボード、モルタル面 種別アクリル樹脂系非水分散形塗料 規格JIS K 5670 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途工場、内壁、浴室 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10〜0.13kg/m2 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5〜15 色(マンセル値)5YR7.5/0.5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする