シントーライナー#100プライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード28371334品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接着性に優れています。
低粘度で作業性に優れています。
路面と上塗り塗料の濡れを良くします。

用途
溶融型路面標示用塗料の下塗り。
溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。
特性プライマー種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤密度塗料(23℃):0.92g/mL使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L乾燥時間8分危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする