用途常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系)
一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け
色黄土色主成分合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料)主な用途金属膜厚(μm)30~40密度1.41g/mL塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等使用量100~130g/m2標準膜厚時)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)スプレー:10~30特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料