コスメック
3方チャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)
50
30
40
50
60
80
100
125
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28505516
品番
WPP0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途
丸モノワーク搬送、ロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)
50
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用流体
ドライエア
全ストローク(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
クローズ側:537(0.5MPa供給時)、オープン側:586(0.5MPa供給時)
最大使用サイクル(cycle/min)
70
位置決め精度(mm)
±0.01
シリンダ容積(cm
3
)
クローズ側:16.3 、オープン側:17.7
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません