WPE0300 広角支点ハンド コスメック 28506575

広角支点ハンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)30
内容量1個注文コード28506575品番WPE0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。

用途ワーク搬送、ロボットハンドにシリンダ内径(Φmm)30質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180把持力クローズ側:82.4(0.5MPa供給時)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1シリンダ容積(cm3)クローズ側:13.1 、オープン側:15.6
関連資料:(22.58MB)
注意
※角度誤差(片側) オープン状態:-2~+5°、クローズ状態:-5~+2°
※許容レバー長さ、安全率についてはカタログをご覧ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする