パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ロベリア ステンレス製バターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28509479
品番
B-5628
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(13-0)
色
シルバー
質量(g)
23
全長×幅W(mm)
145×20
食器の種類
洋食器