補助グリップ付きアルミ4点支柱杖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28509734 品番 AQS-10BR
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥6,998
販売価格(税別) 非課税商品
6,998

杖を支えにして立ち上がれる優れもの

用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します 材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン) ブラウン 質量(g)約930 径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK) 長さ(cm)64〜81.5 8段階調節(2.5cm間隔) 寸法(cm)脚:15×21
関連資料:(2.19MB)
注意
※補助グリップを使用しての立ち上がり時は4点接地を確認した状態で使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする