マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 多点杖
補助グリップ付きアルミ4点支柱杖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28509750
品番
AQS-10RE
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途
イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質
支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
色
レッド
質量(g)
約930
径(Φmm)
杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)
64〜81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)
脚:15×21
関連資料:
(2.19MB)
注意
※補助グリップを使用しての立ち上がり時は4点接地を確認した状態で使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません