アルミ製4点支柱杖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28509759 品番 AQ-11BR
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥4,798
販売価格(税別) 非課税商品
4,798

ストラップ付の4点支柱杖

用途ご自宅内の歩行補助に使用 付属品ストラップ付 適合先ゴム:TG-13BK 材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン ブラウン 質量(g)約820 表面処理アルマイト 寸法(cm)脚:15×21 高さ(cm)約64〜81.5 8段階
関連資料:(0.61MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする