マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 多点杖
アルミ製4点支柱杖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28509768
品番
AQ-11RE
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥4,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,798
バスケットに入れる
ストラップ付の4点支柱杖
用途
ご自宅内の歩行補助に使用
付属品
ストラップ付
適合
先ゴム:TG-13BK
材質
本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン
色
レッド
質量(g)
約820
表面処理
アルマイト
寸法(cm)
脚:15×21
高さ(cm)
約64〜81.5 8段階
関連資料:
(0.61MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません