ノーブルワゴンM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28509820 品番NBW-1M
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大容量の荷物が入るシルバーカー

用途お買い物に便利なシルバーカー 質量(kg)5.2 幅(cm)49 最大積載荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:30.5×41×32.5 高さ(cm)90〜96、押し手:90〜96 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×31×94 奥行き(cm)52 車輪サイズ(inch)前:6.5(ダブルキャスター)、後:6.5 最大使用者体重(kg)100
関連資料:(0.86MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする