デビカ
デビカの 体育/運動会/スポーツイベント用品
デビカの 体育/スポーツ用品
デビカの その他運動用品/エクササイズ用品
瞬足なわとびHF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28509960
品番
103565
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
六角形のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。バネ状回転パーツがロープの回転をスムーズに回します。ネオンカラーロープを使用。
用途
なわとび
付属品
名前シール
材質
(ロープ)PVC・ポリエステル/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)NBR+PVC/(名前シール)紙
色
ライトニングブルー
質量(g)
76
全長(cm)
270