HDL-5383 ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 28511658 HDL-5383 ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 28511658 HDL-5383 ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 28511658 HDL-5383 ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 28511658

ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28511658 品番HDL-5383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×35×360 用途暑い時期での椅子のクッションに。 タイプ接触冷感:Q-max0.41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×35×360
注意
※車内での放置・保管はお控えください。
※温度変化により製品の劣化を招く恐れがあります。
※変形・変質・火傷または火災の原因となりますので、火気には近づけないでください。
※折り畳んだ状態で使用しないでください。
※本品を先の尖った物で突いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※本品の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※本品は医療用器具ではございません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。
※皮膚に異常を感じた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※高温・多湿な場所での長期間の保管または放置はお止め下さい。
※本品を使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管して下さい。
※製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
※本品を廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする