製品画像

38913 ヴァイカン USTハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 28525466 38913 ヴァイカン USTハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 28525466 38913 ヴァイカン USTハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 28525466 38913 ヴァイカン USTハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 28525466

ヴァイカン USTハンドブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28525466 品番 38913
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス 外形寸法(mm)176×65×57 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)37 耐熱温度(℃)(食品非接触時) 121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする