製品画像
Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン USTハンドブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28525475
品番
38914
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
色
赤
外形寸法(mm)
176×65×57
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
37
耐熱温度(℃)
(食品非接触時) 121