TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの タイヤ/ホイール締結部品
TIPTOPの 自動車用袋ナット
袋ナット(錆防止強化ナット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28528826
品番
NW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途
ホイールナット
材質
スチール
形状
袋
全長(mm)
30
色
シルバー
タイプ
袋ナット
ピッチ
1.25
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ