TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの タイヤ/ホイール締結部品
TIPTOPの 自動車用袋ナット
ショートナット(錆防止強化ナット)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ピッチ
1.25
対辺(mm)
19
注文コード
28528887
品番
NW-58
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
ピッチ・対辺
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途
ホイールナット
材質
スチール
形状
袋ツバ付き
全長(mm)
22
色
シルバー
タイプ
袋ナット
ピッチ
1.25
対辺(mm)
19
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ