CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル リサイクルカートY-2用ECO小物入れMT BL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28538154
品番
CA878-00SX-MB
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
エコマーク取得品。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質
再生PET
色
ブルー
サイズ
小
質量(g)
約160
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×575
エコマーク認定
認定
商品タイプ
オプション品
エコマーク認定番号
19 105 048
注意
※カート用袋は別売です。