※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル リサイクルカートY-2用ECO小物入れMT BL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28538170
品番
CA878-00LX-MB
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エコマーク取得品。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質
再生PET
色
ブルー
サイズ
大
質量(g)
約200
寸法(幅W×高さH)(mm)
580×620
エコマーク認定
認定
商品タイプ
オプション品
エコマーク認定番号
19 105 048
注意
※カート用袋は別売です。