曜日別特売
EDGE 48-701 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所 28538406

 

EDGE 48-701 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所 28538406
EDGE 48-701 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所 28538406
EDGE 48-701 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所 28538406
EDGE 48-701 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所 28538406

耐切創手袋 EDGE 48-701

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱(12双)注文コード28538406品番EDGE 48-701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。
通気性が良い背抜き手袋です。

用途
切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
サイズS全長(cm)22~27中指長(cm)7.2手の平幅(cm)9.4材質ライナー:高強度ポリエチレンゲージ数13規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル3、EN ISO:B耐引裂き性レベル4耐突刺し性レベル2機能伸縮性、耐磨耗性、通気性入数(双)12仕様滑り止めコート質量(g)22(片手)表示7材質(すべり止め)ポリウレタン色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538415
2022-11-29
用途: ダンボ-ル箱入り材料の入出荷作業 ダンボ-ル箱解体
製造業

耐切創は問題無いですが、ゴム面コートは滑り止め効果が無く、ダンボ-ル箱
の扱いには向いていないと感じました。
滑り止めコートの耐久性も不満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする