※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)の ベアリング(軸受)
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)の ラジアル玉軸受
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
セラミック軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28545993
品番
NC626 FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸受の材料に窒化けい素系セラミックを用い、ふっ素高分子によって潤滑します。おもに真空・腐食性環境などに用います。
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
0.0034
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、半導体検査装置、合成繊維製造装置、製缶装置、超音波モータ
仕様
クリーン、真空、絶縁、耐食、非磁性
材質
(外輪・内輪・玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂
寸法r(mm)
0.3
係数
12.3
許容回転速度(min
-1
)
1000
基本定格荷重Cr(kN)
2.6
基本定格荷重Cor(kN)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方