※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
MGベアリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28546903
品番
SEEE3SZZSTMG3C4 YS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
内径d(Φmm)
9.525
外径D(Φmm)
22.225
幅B(mm)
7.142
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
11
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.5
係数
12.8
許容回転速度(min
-1
)
1000
基本定格荷重Cr(kN)
3.35
基本定格荷重Cor(kN)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
100
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方