呼び寸法M24×1.5
ねじ長さ(mm)39
下穴径(Φmm)22.6
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番816-8415
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)315
規格JIS
等級P3
溝数4
山数1.5
呼び24
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15