呼び寸法M3.5×0.6
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番816-8500
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)2.97
山数0.6
ねじ長さ(mm)11
呼び3.5
全長L(mm)48
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)3.2