呼び寸法M6×0.75
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番816-8503
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)5.33
山数0.75
ねじ長さ(mm)13
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5